スイートポーチ

スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森スイートポーチ - 大森

バッグタイプの定番型。ハンドルの収納機能付き!
用途に合わせた使い方のできる万能型です。

用途印刷入りの商品で素材が透明なので、中の商品を見せられます。組み立てタイプです。材質PET寸法(mm)120×70×180透明内容量1箱(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116035SP-200モノトーンマチの部分を折り曲げたり広げたりできる3WAY機能付き
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13116051SP-200キャンディマチの部分を折り曲げたり広げたりできる4WAY機能
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13116060SP-200ウェーブマチの部分を折り曲げたり広げたりできる5WAY機能
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする