AKALOOK
パワーライトLED αシリーズ
本体材質はアルミ合金製で軽量・電源ユニットは外付け・使用環境温度は-30~+50℃
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
材質
アルミ合金
寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×233
定格電圧(V)
AC90~240
角度(°)
発光:120
定格寿命(時間)
50000
電線仕様-長さ(m)
0.3(VCT1.0×3C)
周波数
50/60共用
保証期間
1年間
防塵・防滴
IP65相当
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113208
AZR-500
1.8
100
18000
100V:0.98・200V:0.46
170
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113217
AZR-750
2.9
150
27000
100V:1.52・200V:0.69
257
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113226
AZR-1200
3.1
200
36000
100V:2.05・200V:0.94
342
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください