BIG DAISHOWA
ベースマスタミニ
基準高さ10mmの刃先位置測定器。
工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。
ストローク(mm)
1
質量(g)
80
高さ精度(mm)
10+0.01
精度(μm)
繰り返し:±1(2σ)
バッテリー
CR1620×1
測定圧力
1N
信号方式
タッチ:発光リング点灯(緑)
バッテリー寿命
連続10時間
工具径(mm)
最少測定:0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13107486
BMM-10H
¥
54,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください