BIG DAISHOWA
ベースマスタミニ
外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。
ストローク(mm)
2
質量(g)
60
高さ精度(mm)
40+0.005
精度(μm)
繰り返し:±1(2σ)
バッテリー
LR43×2
測定圧力
1.8N
信号方式
タッチ:LED点灯(緑)
バッテリー寿命
連続40時間
工具径(mm)
最少測定:0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13107511
BMM-20D
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください