BIG DAISHOWA
ツーリングメイト
プルボルトや刃具の取り付け、取り外しに!
BT/BBTシャンク用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
W
H
Φd
P
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13110557
TMS40-40
アダプタ:TMA40-40
110
150
60
90
¥
31,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13110566
TMS50-50
アダプタ::TMA50-50
160
190
88
130
¥
37,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください