BIG DAISHOWA
チップクランプスクリュセット
CKボーリングヘッド用
スクリュ10個と専用レンチ1本
セット内容
スクリュ10個、専用レンチ1本
ねじ
チップクランプスクリュ:M1.6FX2.5
チップサイズ
EC03
レンチ
チップクランプスクリュ:DA-T3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13110225
S1.6S-T3
EB05(バイト/インサートホルダ/カートリッジ)
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13110241
S1.6S-T3-S
EB04(バイト/インサートホルダ/カートリッジ)
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください