ランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ

ランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ - ELPAランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ - ELPAランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ - ELPAランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ - ELPA

使用温度範囲:-10℃~40℃
コード長:2m
屋内専用
国内専用
AC差込口
定格:AC100V 14A
合計1400Wまで
口数:3個口
USBポート
定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
ポート数:2ポート

用途
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。
スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。
ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。
ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。
AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。
スッキリ配線L型プラグ
断線に強いコード
接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。
ブラックスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L字プラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116489WLS-E3232UA(BK)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする