曜日別特売

デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能

デジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 - ELPAデジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 - ELPAデジタルマルチテスター テストリード交換可能 ハードケース付き ディスプレイホールド機能付き オートパワーオフ機能 - ELPA

直流/交流電圧:4/40/400/600V
直流/交流電流:400μ/40m/400mA
抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
導通試験:約50Ω以下でブザー
ダイオードテスト
周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz
1.5V乾電池電圧チェック
静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF
付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書

用途
脱着式でテストリード交換可能
※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。
収納したまま液晶が見えるハードケース付
導通チェック時にブザーとランプでお知らせ
ディスプレイホールド機能
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能
交流電圧(V)4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)4/40/400/600消費電流(mA)0.4/40/400交流電流(A)0.4/40/400直流電流400μ/40m/400mA交流電流400μ/40m/400mA校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116455EDT-50B
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする