伊藤忠リーテイルリンク
超透明OPPテープ
透明度が高く、色・柄・文字の入った素材に使用しても透けて見えます。
色
透明
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
50
基材
BOPP
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
紙管種類
古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13118415
IRL-CT20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください