伊藤忠リーテイルリンク
OPPテープ
色
クリア
テープ幅(mm)
48
基材
BOPP
粘着剤
アクリル系
紙管種類
古紙パルプ100%(表面以外)
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
テープ厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13118345
OPTP-1
145±15
50
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13118379
OPTP-4
180±18
50
65
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13118388
OPTP-5
330±33
100
65
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13118397
OPTP-6
237±23
50
90
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください