伊藤忠リーテイルリンク
OPPテープ 3巻パック
色
クリア
テープ幅(mm)
48
基材
BOPP
粘着剤
アクリル系
紙管種類
古紙パルプ100%(表面以外)
テープ厚さ(μm)
50
内容量
1パック(3巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13118361
OPTP-2
435±44
50
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13118370
OPTP-3
780±78
100
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください