卓上ミラー

卓上ミラー - フクダクラフト卓上ミラー - フクダクラフト卓上ミラー - フクダクラフト卓上ミラー - フクダクラフト卓上ミラー - フクダクラフト卓上ミラー - フクダクラフト卓上ミラー - フクダクラフト卓上ミラー - フクダクラフト

正面からの美観性を追求し、すっきりとしたデザインに仕上げました。
持ち運び自由!コンパクトサイズなのでどこに置いても使えます。
シンプルで飽きのこないデザインの卓上ミラーです。
角度の調整がしやすく、メイクやヘアセット時に重宝します。
折りたたんだ厚さはたったの2cm。すき間収納に便利です。

用途
サイズ(約)
幅20.0×奥行2.0~12.0×高さ25.0cm
重量
(約)0.6kg
材質
(本体)中質繊維板・ラッカー塗装,鏡
生産国
日本製
ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13118476FM-0351 WH K
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥40/税込¥44
沖縄地方1¥530/税込¥583
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする