曜日別特売

カラーOPPテープ

カラーOPPテープ - 伊藤忠リーテイルリンクカラーOPPテープ - 伊藤忠リーテイルリンク

区別して梱包や保管したい時に便利な多色展開のカラーOPPテープです。

用途工作などに。ブラウン長さ(m)100テープ幅(mm)48基材BOPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13118406IRL-CT21
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする