サイクルハウス

サイクルハウス - YAMAZEN(山善)サイクルハウス - YAMAZEN(山善)サイクルハウス - YAMAZEN(山善)サイクルハウス - YAMAZEN(山善)サイクルハウス - YAMAZEN(山善)サイクルハウス - YAMAZEN(山善)サイクルハウス - YAMAZEN(山善)サイクルハウス - YAMAZEN(山善)

自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス
サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意
自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ
扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります
耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍
フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単
プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単
扉の上部には固定できる幕止め付き
お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色
頑丈なスチール製
テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単
固定用U字ピン6個付属

用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク付属品固定用U字ピン6個材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)組立時間約20-30分内容量1個
取扱説明書:(0.19MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13118555YKSH-2(NV)10.52台用94×180×160開口部:73×133
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13118571YKSH-3(NV)12.63台用158×220×176開口部:123×133
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする