大阪魂
ステン6カクBT(ゼン
種別
全ネジ
材質
ステンレス
頭部形状
六角
バスケットに入れる
546
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじ山種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13282556
3X3(セツダン
1袋(8個)
3
M3
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282565
3X4(セツダン
1袋(8個)
4
M3
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282581
4X4(セツダン
1袋(7個)
4
M4
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282590
5X5(セツダン
1袋(5個)
5
M5
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282599
6X5(セツダン
1袋(4個)
5
M6
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282608
8X7(セツダン
1袋(3個)
7
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282617
8X110
1袋(2個)
110
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282626
8X120
1袋(2個)
120
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282635
8X130
1袋(2個)
130
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282651
8X140
1袋(2個)
140
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282660
8X150
1袋(2個)
150
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282669
8X160
1個
160
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282678
8X170
1個
170
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282687
8X180
1個
180
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282696
8X190
1個
190
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282705
8X200
1個
200
M8
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282721
8X210
1個
210
M8
メートル並目
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282730
8X220
1個
220
M8
メートル並目
オープン
¥
1,007
¥
1,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282739
8X230
1個
230
M8
メートル並目
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282748
8X240
1個
240
M8
メートル並目
オープン
¥
1,063
¥
1,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282757
8X250
1個
250
M8
メートル並目
オープン
¥
1,034
¥
1,137
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282766
10X8セツダン
1袋(2個)
8
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282775
10X10
1袋(5個)
10
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282791
10X12
1袋(4個)
12
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282800
10X14
1袋(5個)
14
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282809
10X15
1袋(6個)
15
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282818
10X16
1袋(6個)
16
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282827
10X18
1袋(6個)
18
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282836
10X20
1袋(6個)
20
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282845
10X22
1袋(5個)
22
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282861
10X25
1袋(6個)
25
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282870
10X28
1袋(5個)
28
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282879
10X30
1袋(5個)
30
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282888
10X32
1袋(4個)
32
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282897
10X40
1袋(4個)
40
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282906
10X45
1袋(4個)
45
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282915
10X50
1袋(4個)
50
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282931
10X55
1袋(3個)
55
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282940
10X60
1袋(3個)
60
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282949
10X65
1袋(3個)
65
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282958
10X70
1袋(3個)
70
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282967
10X75
1袋(2個)
75
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282976
10X80
1袋(2個)
80
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13282985
10X85
1袋(2個)
85
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13283001
10X95
1袋(2個)
95
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13283010
10X105
1個
105
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13283019
10X110
1個
110
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13283028
10X115
1個
115
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13283037
10X120
1個
120
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13283046
10X125
1個
125
M10
メートル並目
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ