大阪魂
8-クロメト6カクBT(ハン
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13348119
10X35
1袋(6個)
35
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348128
10X45
1袋(6個)
45
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348137
10X55
1袋(5個)
55
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348146
12X50
1袋(4個)
50
1.75
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348155
12X55
1袋(4個)
55
1.75
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348171
12X60
1袋(4個)
60
1.75
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348180
12X70
1袋(3個)
70
1.75
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348189
6X25
1袋(21個)
25
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348198
8X30
1袋(13個)
30
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13348207
8X60
1袋(8個)
60
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください