曜日別特売

10.9 BT(ホソメP1.5

10.9 BT(ホソメP1.5 - 大阪魂10.9 BT(ホソメP1.5 - 大阪魂10.9 BT(ホソメP1.5 - 大阪魂
ピッチP(mm)1.5
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1334840812X55X301袋(2個)5530198M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334841712X65X301袋(2個)6530198M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334842612X85X301個8530198M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334843512X95X301個9530198M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334845112X110X301個11030198M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334846024X80X541個80543615M24
オープン
1,594
1,753(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334846924X85X541個85543615M24
オープン
1,665
1,832(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334847824X100X541個100543615M24
オープン
1,849
2,034(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334848724X150X601個150603615M24
オープン
2,289
2,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする