大阪魂
ユニクロS45C 8.8 6カクBT
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13349038
8X20(ゼン
1袋(2個)
20
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349047
10X35(ゼン
1袋(2個)
35
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349056
10X45(ゼン
1袋(2個)
45
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349065
10X50(ゼン
1袋(2個)
50
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349081
16X35(ゼン
1個
35
2
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349090
16X45(ゼン
1個
45
2
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349099
16X60(ゼン
1個
60
2
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349108
16X70(ゼン
1個
70
2
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349117
16X80(ゼン
1個
80
2
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください