大阪魂
SGメッキ6カクBT(ゼン
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13349126
10X20
1袋(2個)
20
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349135
10X25
1袋(2個)
25
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349151
10X30
1袋(2個)
30
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349160
10X35
1袋(2個)
35
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349169
10X40
1袋(2個)
40
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349178
10X45
1袋(2個)
45
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349187
10X50
1個
50
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349196
12X55
1個
55
1.75
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349266
8X25
1袋(3個)
25
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください