SUS329 J4L 6カクBT(ゼン

SUS329 J4L 6カクBT(ゼン - 大阪魂SUS329 J4L 6カクBT(ゼン - 大阪魂SUS329 J4L 6カクBT(ゼン - 大阪魂
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじの呼び
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1334920510X201個201.5166.4M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334922110X251個251.5166.4M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334923012X251個251.75187.5M12
オープン
740
814(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334923912X301個301.75187.5M12
オープン
825
908(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334924816X401個4022410M16
オープン
1,940
2,134(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334925716X451個4522410M16
オープン
2,114
2,325(税込)
翌々日出荷
返品不可
133493708X161袋(2個)161.25135.3M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133493798X201袋(2個)201.25135.3M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133493888X301袋(2個)301.25135.3M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする