大阪魂
ドブ6カクBT(ゼン(コバコイリ
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13349397
16X20
1袋(2個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349406
16X25
1袋(2個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349415
16X30
1袋(2個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349431
16X35
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349440
16X50
1袋(2個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349449
16X60
1個
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349458
16X85
1個
85
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349467
16X95
1個
95
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください