ジオメット 12.9 6カクボルト

ジオメット 12.9 6カクボルト - 大阪魂ジオメット 12.9 6カクボルト - 大阪魂ジオメット 12.9 6カクボルト - 大阪魂
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1334955510X35351.5177M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334957112X90901.75198M12
オープン
1,100
1,210(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334958014X45452229M14
オープン
994
1,093(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334958914X50502229M14
オープン
1,040
1,144(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334959814X55552229M14
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334960716X404022410M16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334961616X454522410M16
オープン
1,160
1,276(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334962516X555522410M16
オープン
1,332
1,465(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする