ドブチョウテイトウBT(B22(H5

ドブチョウテイトウBT(B22(H5 - 大阪魂ドブチョウテイトウBT(B22(H5 - 大阪魂ドブチョウテイトウBT(B22(H5 - 大阪魂
寸法H(mm)5寸法B(mm)22ねじの呼びM16ねじ部長さ(mm)全ねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1334979916X15(ゼン15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334980816X25(ゼン25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334981716X35(ゼン35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334982616X40(ゼン40
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334983516X45(ゼン45
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334985116X50(ゼン50
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334986016X80(ゼン80
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1334986916X100(ゼン100
オープン
712
783(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする