大阪魂
ステンBT(ゼン(B17(P1.25
タイプ
細目
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13349957
10X85(ホソメ
85
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349966
10X95(ホソメ
95
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349975
10X130(ホソメ
130
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13349991
10X160(ホソメ
160
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350000
10X170(ホソメ
170
オープン
¥
827
¥
910
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350009
10X180(ホソメ
180
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350018
10X190(ホソメ
190
オープン
¥
907
¥
998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350027
10X200(ホソメ
200
オープン
¥
954
¥
1,049
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください