大阪魂
ステンBT(ゼン(B17(P1.0
タイプ
細目
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13350036
10X15(ホソメ
1袋(3個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350045
10X20(ホソメ
1袋(3個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350061
10X25(ホソメ
1袋(2個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350070
10X30(ホソメ
1袋(2個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350079
10X35(ホソメ
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350088
10X40(ホソメ
1袋(2個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350097
10X45(ホソメ
1個
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350106
10X50(ホソメ
1個
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください