大阪魂
ユニクロS45C 8.8 6カクBTハン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13350201
10X65X26
65
1.5
17
26
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350210
12X55X30
55
1.75
19
30
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350219
12X65X30
65
1.75
19
30
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350228
12X130X36
130
1.75
19
36
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350237
16X55X38
55
2
24
38
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350246
16X65X38
65
2
24
38
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350255
16X70X38
70
2
24
38
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13350271
16X75X38
75
2
24
38
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください