大阪魂
SUS316L 6カクBT(ゼン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法S(mm)
1インチ当たり山数
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13350280
3/8X60
60
17
16
6
3/8
オープン
¥
1,867
¥
2,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350289
3/8X70
70
17
16
6
3/8
オープン
¥
1,974
¥
2,171
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350298
1/2X15
15
21
12
9
1/2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350307
3/4X50
50
32
10
13
3/4
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350316
3/4X55
55
32
10
13
3/4
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350325
3/4X60
60
32
10
13
3/4
オープン
¥
3,467
¥
3,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350341
3/4X65
65
32
10
13
3/4
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350350
3/4X70
70
32
10
13
3/4
オープン
¥
3,734
¥
4,107
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください