大阪魂
クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13350359
6X16
1袋(30個)
16
1
11.5
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350368
6X20
1袋(29個)
20
1
11.5
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350377
8X16
1袋(15個)
16
1.25
15
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350386
8X20
1袋(15個)
20
1.25
15
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13350395
8X25
1袋(13個)
25
1.25
15
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350411
8X30
1袋(12個)
30
1.25
15
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350420
8X35
1袋(11個)
35
1.25
15
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350429
8X40
1袋(10個)
40
1.25
15
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください