大阪魂
6カクBT(ゼン(ヒダリ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13350727
4X15
1袋(2個)
15
0.7
8.1
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350736
5X40
1個
40
0.8
9.2
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350745
12X60
1個
60
1.75
21.9
19
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350761
12X70
1個
70
1.75
21.9
19
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350770
12X80
1個
80
1.75
21.9
19
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350779
12X90
1個
90
1.75
21.9
19
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350788
12X100
1個
100
1.75
21.9
19
8
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください