大阪魂
3カ-W 8.8 BT(コガタ(ハン
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13350867
8X30X22
1袋(11個)
30
1.25
12
13.9
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350876
8X35X22
1袋(10個)
35
1.25
12
13.9
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350885
8X40X22
1袋(9個)
40
1.25
12
13.9
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350901
8X50X22
1袋(7個)
50
1.25
12
13.9
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350910
8X60X22
1袋(7個)
60
1.25
12
13.9
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350919
8X70X22
1袋(6個)
70
1.25
12
13.9
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13350928
10X35X26
1袋(6個)
35
1.5
14
16.2
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください