大阪魂
ステンBT(ゼン(B13(P1.0
タイプ
細目
寸法S(mm)
13
寸法K(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13351147
8X35(ホソメ
1袋(4個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351156
8X45(ホソメ
1袋(3個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351165
8X60(ホソメ
1袋(2個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351181
8X70(ホソメ
1袋(2個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351190
8X80(ホソメ
1袋(2個)
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351199
8X90(ホソメ
1袋(2個)
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351208
8X100(ホソメ
1個
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください