大阪魂
ステンBT(ゼン(B19(P1.0
タイプ
細目
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13351357
12X20(ホソメ
1袋(2個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351366
12X25(ホソメ
1袋(2個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351375
12X30(ホソメ
1袋(2個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351391
12X35(ホソメ
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351400
12X40(ホソメ
1個
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351409
12X45(ホソメ
1個
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351418
12X50(ホソメ
1個
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください