大阪魂
3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法E(Φmm)
3
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13351567
12X20
20
オープン
¥
785
¥
864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351576
12X25
25
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351585
12X30
30
オープン
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351601
12X35
35
オープン
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351610
12X40
40
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351619
12X45
45
オープン
¥
1,278
¥
1,406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351628
12X50
50
オープン
¥
1,367
¥
1,504
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください