大阪魂
ドブ6カクBT(ハン
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13351637
6X30
1袋(17個)
30
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351646
6X55
1袋(10個)
55
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351655
6X60
1袋(9個)
60
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351671
6X75
1袋(8個)
75
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351680
6X100
1袋(4個)
100
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351689
6X110
1袋(2個)
110
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351768
10X75
1袋(3個)
75
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください