大阪魂
3カ-W 6カクBT(ハン
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
32
135
190
220
230
240
ピッチ(mm)
1
1.25
1.5
ねじの呼びd
M6
M8
M10
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(7個)
1袋(13個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13351698
6X190
1袋(2個)
190
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351707
6X220
1個
220
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351716
6X230
1個
230
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351725
6X240
1個
240
1
10
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351741
8X32
1袋(13個)
32
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351750
8X135
1袋(2個)
135
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351759
10X32
1袋(7個)
32
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください