大阪魂
ニッケル10.9 6カクBT(ニホンF
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13351777
6X12
1袋(18個)
12
11.5
10
4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351786
6X15
1袋(16個)
15
11.5
10
4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351811
8X12
1袋(9個)
12
15
13
5.5
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351820
8X16
1袋(9個)
16
15
13
5.5
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351829
8X25
1袋(7個)
25
15
13
5.5
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13351838
8X30
1袋(6個)
30
15
13
5.5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください