曜日別特売

3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5

3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5 - 大阪魂3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5 - 大阪魂3カ-W 8.8 6カクBT(P1.5 - 大阪魂
高さ(mm)10呼びM16面取(mm)(先端)2寸法l(mm)38平径(mm)24ねじ部長さ(mm)38内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335196916X50X3850
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335197816X55X3855
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335198716X60X3860
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335199616X65X3865
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335200516X70X3870
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335202116X80X3880
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする