大阪魂
3カ-W 10.9 6カクボルト(ホソメ
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
55
120
ピッチ(mm)
1.25
1.5
呼び径d
M10
M12
M16
M22
内容量
1個
1袋(3個)
1袋(6個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352030
10X16(1.25
1袋(6個)
16
1.25
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352039
12X20(1.25
1袋(3個)
20
1.25
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352109
16X25(1.5
1個
25
1.5
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352118
16X30(1.5
1個
30
1.5
24
10
M16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352179
22X55(1.5
1個
55
1.5
32
14
M22
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352188
22X120(1.5
1個
120
1.5
32
14
M22
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください