大阪魂
ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5
ピッチ(mm)
1.5
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
95
110
120
130
140
150
呼び径d
M14
M18
M20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352100
14X140X40
140
22
40
9
M14
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352127
18X110X42
110
27
42
12
M18
オープン
¥
1,305
¥
1,436
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352136
20X95X46
95
30
46
13
M20
オープン
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352145
20X120X46
120
30
46
13
M20
オープン
¥
1,574
¥
1,731
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352161
20X130X52
130
30
52
13
M20
オープン
¥
1,716
¥
1,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352170
20X150X52
150
30
52
13
M20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください