大阪魂
クロメ-ト 10.9 6カクボルト(ゼン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法K(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352197
10X85
85
17
20
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352206
10X110
110
17
20
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352215
10X120
120
17
19.6
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352231
10X140
140
17
19.6
7
M10
オープン
¥
674
¥
741
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352240
14X45
45
22
25.4
9
M14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352249
18X55
55
27
31.2
12
M18
オープン
¥
952
¥
1,047
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください