大阪魂
10.9 BT(コガタゼンホソ
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352258
10X20(1.25
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352267
10X25(1.25
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352276
10X30(1.25
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352285
10X35(1.25
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352301
10X40(1.25
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352310
10X80(1.25
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください