大阪魂
チョウテイトウBT(B30(H7
寸法H(mm)
7
寸法B(mm)
30
ねじの呼び
M20
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352441
20X35(ゼン
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352450
20X40(ゼン
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352459
20X45(ゼン
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352468
20X50(ゼン
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352477
20X55(ゼン
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352486
20X60(ゼン
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください