大阪魂
ステンBT(ゼン(B10(P0.75
タイプ
細目
寸法S(mm)
10
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
0.75
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352495
6X10(ホソメ
1袋(10個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352511
6X15(ホソメ
1袋(9個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352520
6X20(ホソメ
1袋(8個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352529
6X25(ホソメ
1袋(7個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352538
6X30(ホソメ
1袋(7個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352547
6X40(ホソメ
1袋(6個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください