大阪魂
ステンBT(ゼン(B30(P1.5
タイプ
細目
寸法S(mm)
30
寸法K(mm)
13
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352617
20X75(ホソメ
75
オープン
¥
2,465
¥
2,712
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352626
20X110(ホソメ
110
オープン
¥
3,296
¥
3,626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352635
20X120(ホソメ
120
オープン
¥
3,578
¥
3,936
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352651
20X130(ホソメ
130
オープン
¥
3,794
¥
4,173
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352660
20X140(ホソメ
140
オープン
¥
3,994
¥
4,393
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352669
20X150(ホソメ
150
オープン
¥
4,187
¥
4,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください