大阪魂
ステンBT(ゼン(B55(P2.0
種別
全ねじ
材質
ステンレス
タイプ
細目
寸法e(mm)
63.5
寸法s(mm)
55
寸法k(mm)
23
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M36
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352678
36X50(ホソメ
50
オープン
¥
12,774
¥
14,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352687
36X60(ホソメ
60
オープン
¥
13,847
¥
15,232
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352696
36X70(ホソメ
70
オープン
¥
14,920
¥
16,412
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352705
36X80(ホソメ
80
オープン
¥
15,994
¥
17,593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352721
36X90(ホソメ
90
オープン
¥
17,174
¥
18,891
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352730
36X100(ホソメ
100
オープン
¥
18,427
¥
20,270
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください