曜日別特売

A2-906カクBT(ハン

A2-906カクBT(ハン - 大阪魂A2-906カクBT(ハン - 大阪魂

製造規格:JIS B 1180 本体規格
部品等級A
材質:SUS304CUN
ねじ精度:6g
頭部刻印:KSK A2-90
表面処理:パシペート

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335280010X4545M10
オープン
756
832(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335280912X5050M12
オープン
1,147
1,262(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335281812X7575M12
オープン
1,638
1,802(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335282712X8080M12
オープン
1,707
1,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335283612X100100M12
オープン
2,047
2,252(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335284520X656520
オープン
4,392
4,831(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする