大阪魂
SUSチョウテイトウBT(B30(H7
寸法H(mm)
7
寸法B(mm)
30
ねじの呼び
M20
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352915
20X35(ゼン
35
オープン
¥
1,538
¥
1,692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352931
20X40(ゼン
40
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352940
20X45(ゼン
45
オープン
¥
1,745
¥
1,920
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352949
20X50(ゼン
50
オープン
¥
1,865
¥
2,052
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352958
20X55(ゼン
55
オープン
¥
1,969
¥
2,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13352967
20X60(ゼン
60
オープン
¥
2,074
¥
2,281
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください