A-C226カクBT

A-C226カクBT - 大阪魂A-C226カクBT - 大阪魂
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133529768X30X22301.25135.5M8
オープン
8,580
9,438(税込)
翌々日出荷
返品不可
133529858X40X22401.25135.5M8
オープン
11,700
12,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335300110X50X26501.5177M10
オープン
10,349
11,384(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335301016X353522410M16
オープン
16,534
18,187(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335301916X40X384022410M16
オープン
16,600
18,260(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335302816X65X386522410M16
オープン
20,700
22,770(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする