大阪魂
クロメ-ト6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353098
3X14
1袋(61個)
14
0.5
5.5
2
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353107
5X65
1袋(9個)
65
0.8
8
3.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353116
5X75
1袋(7個)
75
0.8
8
3.5
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353125
8X28
1袋(17個)
28
1.25
13
5.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353141
8X35
1袋(16個)
35
1.25
13
5.5
M8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください