大阪魂
ユニクロBT(ゼン(B27(P1.5
タイプ
細目
寸法S(mm)
27
寸法K(mm)
12
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M18
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353195
18X30ホソメ
30
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353211
18X35(ホソメ
35
オープン
¥
716
¥
788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353220
18X45(ホソメ
45
オープン
¥
756
¥
832
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353229
18X50(ホソメ
50
オープン
¥
778
¥
856
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353238
18X100(ホソメ
100
オープン
¥
1,007
¥
1,108
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください